曜日別特売

メラミン「花紋」小皿

メラミン「花紋」小皿 - 関東プラスチック工業
(1件のレビュー)

メラミン「花紋」シリーズ。洗浄機対応。

食器の種類和食器材質メラミン仕様洗浄機対応直径×高さ(mm)Φ94×20TKG品番9-2399-1901TKG品番(2017)6-2189-2301食器洗浄機業務用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00656215M8KA
380
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00656215
2021-11-01
用途: タン塩のレモン汁
飲食業

色が白だけでなく花柄が良い、またその花柄が派手でなく丁度いい派手さ、気にならない、でも
ワンポイントちなる、少し品が上がる
そんな感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする