千羽鶴印(エンテック)
メラミン おしんこ皿
メラミン「キャメル」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
容量(mL)
-
タイプ
おしんこ皿
直径×高さ(mm)
Φ93×19
TKG品番
9-2402-3401
TKG品番(2017)
6-2192-0301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00657326
CM41
¥
600
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください