メラミン「グレイ・ストーン」角小皿

メラミン「グレイ・ストーン」角小皿 - TKG

洗浄器対応

食器の種類和食器材質メラミン質量(kg)0.059寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×98×24TKG品番9-2403-0401TKG品番(2017)6-2193-0401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00657843IL7513
670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする