メラミン「グレイ・ストーン」角小皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00657843 品番IL7513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 質量(kg)0.059 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×98×24 TKG品番9-2403-0401 TKG品番(2017)6-2193-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする