メラミン「グレイ・ストーン」丸小皿

メラミン「グレイ・ストーン」丸小皿 TKG

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 形状丸皿 質量(kg)0.052 直径×高さ(mm)110×20 TKG品番9-2403-0601 TKG品番(2017)6-2193-0601 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00657868 IL7603
580
449
494 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする