メラミン「元禄梅」 羽反り小鉢

メラミン「元禄梅」 羽反り小鉢 千羽鶴印(エンテック)

洗浄器対応

食器の種類和食器 材質メラミン 容量(mL)360 直径×高さ(mm)117×68 TKG品番9-2404-1801 TKG品番(2017)6-2194-2101 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00658568 U11A
1,090
939
1,033 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする