千羽鶴印(エンテック)
メラミン「すみれ」丸皿
食器の種類
和食器
形状
丸皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658927
VO12
-
225×28
9-2405-0101
6-2195-1201
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
00658936
VO13
-
183×18
9-2405-0102
6-2195-1202
¥
1,170
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
00658954
VO23
メラミン
121×25
9-2405-0301
6-2195-1401
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください