千羽鶴印(エンテック)
メラミン「すみれ」小皿
メラミン「すみれ」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
直径×高さ(mm)
110×17
TKG品番
9-2405-0401
TKG品番(2017)
6-2195-1501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00658963
VO14
¥
580
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください