メラミン「アプリケ」スープ皿

メラミン「アプリケ」スープ皿 TKG メラミン「アプリケ」スープ皿 TKG

洗浄器対応

食器の種類洋食器 材質メラミン 形状丸皿 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
直径×高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00659216 AP7815 0.223 23 230×44 9-2406-0201 6-2196-0201
1,890
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷

返品不可
00659225 AP7817 0.151 19 192×37 9-2406-0202 6-2196-0202
1,450
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする