関東プラスチック工業
メラミン「ライブ」ベリー皿
メラミン「ライブ」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
白
容量(mL)
230
直径×高さ(mm)
Φ140×32
TKG品番
9-2407-1001
TKG品番(2017)
6-2197-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
00659688
M713LB
¥
650
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください