千羽鶴印(エンテック)
メラミン「ビューティフラワー」 平皿
メラミン「ビューティフラワー」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00659873
BF2
Φ192×14
9-2407-2301
6-2197-2301
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
00659882
BF30
Φ270×24
9-2407-2302
6-2197-2302
¥
2,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください