千羽鶴印(エンテック)
メラミン「ドレープ」ミート皿
メラミン「ドレープ」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
色
白
サイズ(mm)
Φ229×H20
TKG品番
9-2414-0401
TKG品番(2017)
6-2201-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660948
DP13
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください