TKG
メラミン オーバルプレート
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
楕円皿
仕様
洗浄器対応
容量(mL)
880
高さ(mm)
54
短辺(mm)
164
長辺(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00660975
PH791
ピュアホワイト
9-2413-1001
6-2199-0901
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
00660984
PBH791
ピュアブラック
9-2413-1002
6-2199-0902
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00661002
PW791
ワイン
9-2413-1004
6-2199-0904
¥
2,380
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00660993
791RR
朱
9-2413-1003
6-2199-0903
¥
2,280
取扱い終了
00661018
791ER
萌黄
9-2413-1005
6-2199-0905
¥
2,380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください