TKG
メラミン木目丼 身
食器の種類
和食器
材質
メラミン
仕様
洗浄器対応
質量(kg)
0.187
容量(mL)
790
規格
身
直径×高さ(mm)
155×79
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00661693
760MTB
溜内黒
9-2416-0401
6-2202-0401
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
00661772
760MBR
黒内朱
9-2416-0801
6-2202-0801
¥
1,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください