曜日別特売

メラミン 菊小鉢

メラミン 菊小鉢 - TKGメラミン 菊小鉢 - TKG
食器の種類和食器材質メラミン質量(kg)0.074容量(mL)150直径×高さ(mm)113×39内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006620167915Yイエロー9-2416-15016-2201-1601
670
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
006620257915Gグリーン9-2416-15026-2201-1602
670
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
006620347915R9-2416-15036-2201-1603
710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする