関東プラスチック工業
メラミンお子様食器 「ミッフィー」 汁椀 身
miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類
子供用食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
250
直径×高さ(mm)
Φ113×45
TKG品番
9-2422-1301
TKG品番(2017)
6-2209-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00662655
CM8C
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください