メラミンお子様食器「マイメロディ」 マグカップ

メラミンお子様食器「マイメロディ」 マグカップ TKG

洗浄器対応

食器の種類子供用食器 材質メラミン樹脂 容量(mL)200 幅(mm)97 直径×高さ(mm)Φ73×69 TKG品番9-2423-1101 TKG品番(2017)6-2210-1201 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00662908 MN20
960
799
879 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする