TKG TKGの 卓上消耗品 TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器) TKGの グラス・食器・カトラリー お子様ランチ皿 ジャンボジェット機用 メラミン皿 変形 水色 子供用食器 お子様ランチ皿 ジャンボジェット機用 メラミン皿 注文コード 00664387 食器の種類子供用食器 材質メラミン 形状変形 仕様洗浄器対応 質量(kg)0.16 色水色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×140×15 TKG品番9-2434-0901 TKG品番(2017)6-2216-2001 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 JBOP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00664387 JBOP ¥2,200 ¥1,898 ¥1,898 ¥2,088 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください グラス・食器・カトラリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 美濃焼 軽量食器 どんぶり TAMAKI 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ エアースタック プレート TAMAKI 税込¥549~ ¥499~ エアースタック カリー&パスタ TAMAKI 税込¥1,318 ¥1,198 エアースタック ボウル TAMAKI 税込¥769~ ¥699~ 美濃焼 軽量食器 シャロウボウル TAMAKI 税込¥659~ ¥599~ 美濃焼 軽量食器 ボウル TAMAKI 税込¥659 ¥599 バスケットへ 美濃焼 軽量茶碗 TAMAKI 税込¥769 ¥699 バスケットへ 山中塗 京型樽杢目 丼 TAMAKI 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 山中塗 京型樽杢目 汁椀 ナチュラル TAMAKI 税込¥879 ¥799 バスケットへ 長角番重 黒内朱 A 福井クラフト 税込¥3,738~ ¥3,398~ ステンレス丸皿 サンダイヤ 税込¥670~ ¥609~ スープカップ蓋 UPF-79Nシリーズ 三信化工 税込¥560 ¥509 吸盤付きシリコーンベビーフードトレー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ 吸盤付きシリコーンベビーフードトレー タワー ブラック 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ ラメキン サンダー 税込¥373 ¥339 バスケットへ カフェプレートセレクション Fプレート・中 台和 税込¥1,648~ ¥1,498~ タイジ ホットキャビHC-10S・10F・10UV兼用 棚皿 ノーブランド 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 南部鉄器 丸あられ鉄瓶1.2L ファミリー・ライフ 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 耐熱六角箸 5膳 アサヒ興洋 税込¥659 ¥599 バスケットへ 細角箸 鉄木 5膳入 アサヒ興洋 税込¥549 ¥499 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー皿・どんぶり・お椀・プレート・食器仕切り皿・ランチプレート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります 丼(どんぶり) 丼・鉢・小鉢 仕切り皿・ランチプレート 鉢 丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート ステーキ皿・鉄板 中華丼・ラーメン鉢 深皿・カレー皿・ボウル 回転寿司皿 アイス・サンデーカップ 小皿(取り皿・薬味皿)・豆皿 ソース・カレーポット ミラープレート 小鉢 重箱 松花堂・弁当箱 陶板鍋・石焼鍋 丼重 子供用ランチ皿・食器 膳 そば皿・そばちょこ・すのこ 寿司桶・ちらし重 飯器・ケヤキ割子 オードブル皿 配食保温容器 長皿・長角皿・さんま皿 角皿・スクエアプレート ケーキ皿・パイ皿 茶碗 汁椀 煮物碗 むし碗 呑水(とんすい) シェアする マイページ 最近見た商品