曜日別特売

高強度磁器 ホワイト 子供用茶碗

高強度磁器 ホワイト 子供用茶碗 - 三井陶器
(1件のレビュー)

高強度磁器ホワイトシリーズーHighStrengthWareー。高強度磁器は、ファインセラミックスの技術を応用・開発し、割れにくく耐熱性に優れた食器として、全国の学校、保育園、幼稚園、病院、官公庁等で使用されています。高温焼成されており、極めて安全かつ衛生的で、環境ホルモンの心配もありませんので、業務用食器としても広く使用されています。冷凍庫・オーブンOK!300℃のオーブンでの使用に対応しています。(耐熱温度差:150℃)リサイクル・リニューアル加工することが出来ます。省スペース設計で、食器の重なりがよく、収納がラクラクです。

食器の種類和食器材質高強度磁器種別子供用茶碗ホワイト容量(mL)250直径×高さ(mm)116×46TKG品番9-2439-1801TKG品番(2017)6-2222-1801電子レンジ食器洗浄機業務用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00665202WH008
1,120
949
1,044(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00665202
2019-05-12
用途: こども食堂で使用
ねりまこども食堂飲食業

子ども用茶碗と書いてあったので購入しましたが、普通のこども用茶碗とは大きさ、形が違い、浅い小鉢といったものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする