千羽鶴印(エンテック)
メラミン 小判皿(メタ型)
洗浄機対応
形状
楕円皿
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00665437
39B
メラミン
215
150
21
9-2440-0301
6-2223-0301
¥
930
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
00665455
38B
メラミン
250
165
20
9-2440-0303
6-2223-0303
¥
1,130
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
00665473
36B
メラミン
300
200
25
9-2440-0305
6-2223-0305
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
00665446
39B
-
-
-
-
9-2440-0302
6-2223-0302
¥
600
取扱い終了
00665464
38B
-
-
-
-
9-2440-0304
6-2223-0304
¥
720
取扱い終了
00665482
36B
-
-
-
-
9-2440-0306
6-2223-0306
¥
920
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください