千羽鶴印(エンテック)
メラミン 中皿
洗浄機対応
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸皿
直径×高さ(mm)
150×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00665595
48
白
9-2440-0701
6-2223-0701
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
00665604
48
青磁
9-2440-0702
6-2223-0702
¥
390
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください