千羽鶴印(エンテック)
メラミン 和皿
洗浄機対応
形状
丸皿
材質
メラミン
食器の種類
洋食器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00665814
40
105×18
白
3.5寸
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
00665832
41
120×19
白
4寸
¥
430
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
00665857
42
135×22
白
4.5寸
¥
470
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
00665823
40
105×18
青磁
3.5寸
¥
280
取扱い終了
00665848
41
120×19
青磁
4寸
¥
290
取扱い終了
00665866
42
135×22
青磁
4.5寸
¥
330
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください