千羽鶴印(エンテック)
メラミン 給食用深皿
洗浄機対応
形状
丸
材質
メラミン
容量(mL)
570
直径×高さ(mm)
160×43
食器の種類
給食用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00665936
46B
160
43
¥
700
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
00665945
46B
-
-
¥
520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください