千羽鶴印(エンテック)
ポリプロピレン食器 給食皿
(1件のレビュー)
食器の種類
給食用食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸皿
仕様
電子レンジ・食洗器使用可能
種別
給食皿
色
白
耐熱温度(℃)
120
電子レンジ
○
食器洗浄機
業務用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666426
1710W
Φ140×19
9-2441-1601
6-2224-1601
¥
210
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
00666435
1711W
Φ150×20
9-2441-1701
6-2224-1701
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
00666444
1712W
Φ160×21
9-2441-1801
6-2224-1801
¥
240
¥
219
¥
241
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください