千羽鶴印(エンテック)
PP食器 菜皿
食器の種類
洋食器
材質
ポリプロピレン
形状
丸
色
クリーム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666548
113K
560
Φ153×46
9-2441-2801
6-2224-2801
¥
270
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
00666557
112K
360
Φ120×56
9-2441-2901
6-2224-2901
¥
260
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください