IKD
エコクリーン 給食カップ
形状
丸
材質
18-8ステンレス
食器の種類
給食用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00666785
-
150
53
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
00666794
-
135
45
¥
2,020
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
3日以内出荷
00666803
-
115
38
¥
1,730
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください