プチエイド グラデーションカップ

プチエイド グラデーションカップ TKG プチエイド グラデーションカップ TKG

グラデーションのメモリ付きで、飲んだ量がわかりやすいです。
取っ手が大きく、下からしっかり手が入ります。
目盛シール付。
洗浄器対応・電子レンジ対応

容量(mL)270 材質ポリプロピレン 直径(Φmm)74 寸法(幅W×高さH)(mm)105×100 TKG品番9-2446-1401 TKG品番(2017)6-2227-1601 食器の種類洋食器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00667914 HSN33
700
609
670 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする