エイアンドエフ
バルバドス ハンモック
通常のベットと同じくらい大きく、寝心地が良く、キャンプや家庭内で、快適なひと時を過ごすことができます。
耐荷重(kg)
100
材質
コットン
質量(kg)
1(収納袋含む)
幅W×全長(mm)
1470×2260
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00674126
-
サンセット
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
00674153
-
モカ
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
00674135
-
ブルースカイ
¥
14,800
取扱い終了
00674144
-
レインボー
¥
14,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください