曜日別特売

クイックチャージャー ワンタッチストローボトル450

クイックチャージャー ワンタッチストローボトル450 - パール金属クイックチャージャー ワンタッチストローボトル450 - パール金属

収納できるハンドルで持ち運びに便利。
素早く水分補給ができるワンタッチストロータイプ。
指先一つで簡単オープン。
真空断熱構造で保冷力バツグン

材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装) 、ふた栓・吸い口カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、開閉ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ストロー:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:吸い口・ストロー差込口:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
75×85×190
容量(mL)
450
質量(g)
293
保冷効力(℃)
~11(6時間)
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HC-1277 7365888673658886HC-1277ブラック
¥3,500
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
HC-1278 7365889573658895HC-1278アイボリー
¥3,500
¥1,698
¥1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする