曜日別特売

ビニール傘

ビニール傘 - アスカ商事
(4件のレビュー)
仕様ワンタッチ式タイプ長傘商品項目長傘TKG品番9-0000-0000内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00683752AE60POE(親骨)600クリア6-2361-1101
600
取扱い終了
00683768AE60POE(親骨)600ブルー6-2361-1102
600
取扱い終了
00683777AE60POE(親骨)600ブラック6-2361-1103
600
取扱い終了
00683786AE55ポリエチレン系樹脂(親骨)550ホワイト6-2361-1201
480
取扱い終了
00683795AE55ポリエチレン系樹脂(親骨)550ブルー6-2361-1202
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00683752
2018-06-21
用途: 雨の日
宮田電気工業株式会社

2回の使用(5分くらい)で骨の先端を止めてあるビニールの所が取れてしまいました。
壊れるのが早すぎる

1が参考にしています
対象商品 : 00683768
2016-05-17
用途: 来客用

今回、10本購入しました。
1本は不良品で、使えなく。残りは、プラスチック部分にバリが残っていて商品のレベルが低い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
メーカーに改善を依頼いたします。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 00683752
2015-07-08
用途: 仕事用

ビニール傘もピンきりですが、いたってまともな商品ではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 00683786
2016-04-28
用途: 来客用
株式会社流機エンジニアリング

お客様用に購入 古くなった傘から順次交換 結構しっかりしてます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする