グリーンパル グリーンパルの 事務用品 グリーンパルの 机上整理・収納用品 グリーンパルの レターケース レターケース ロコス レターケース ロコス 注文コード (1件のレビュー) 引出し数5段 材質ポリスチレン 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×340×230 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×315×37 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00684872 M5 ¥2,300 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キャンパスルーズリーフB罫ドット入りA6 50枚 コクヨ 税込¥219 ¥199 バスケットへ フォトフレーム フジカラー 税込¥879~ ¥799~ キャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5 コクヨ 税込¥934 ¥849 キャンパスルーズリーフB罫ドット入りA7 50枚 コクヨ 税込¥197 ¥179 バスケットへ 超静音除電オートフィードシュレッダー 37Lマイクロカット アイリスオーヤマ 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 賞状盆 金縁 紀州塗 ササガワ 税込¥10,989 ¥9,990 バスケットへ パウチフィルム(60冊入) 明光商会 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 超静音除電オートフィードシュレッダー 28Lマイクロカット アイリスオーヤマ 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ サクッと整理!ドキュメントファイル(フタ付タイプ) キングジム 税込¥1,758 ¥1,598 スクールラインプラスノートB5 英習径8段 日本ノート 税込¥186 ¥169 バスケットへ ユニボールゼント 単色用リフィル 0.5mm 10P箱 UBR-Z-05 uni(三菱鉛筆) 税込¥1,318 ¥1,198 レシート/領収書スキャンホルダー キングジム 税込¥2,418 ¥2,198 チョークインラーフル HANDY KING 税込¥373 ¥339 バスケットへ ユニボールゼント 単色用リフィル 0.38mm 10P箱 UBR-Z-38 uni(三菱鉛筆) 税込¥1,318 ¥1,198 ユニボールゼント 単色 0.38mm 10P箱 ベーシックモデル UBN-ZS-38 uni(三菱鉛筆) 税込¥2,748 ¥2,498 ブギーボード BB-19 クレ キングジム 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 伸縮する仕切付きブックエンド スタンド 卓上 収納 AFF WARE 税込¥1,538 ¥1,398 クリアーファイル ホッソ キングジム 税込¥1,033~ ¥939~ フォトフレーム フジカラー 税込¥989~ ¥899~ サクッと整理!ドキュメントファイル(オープンタイプ) キングジム 税込¥1,428 ¥1,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品机上整理・収納用品レターケース 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 00684872 2016-06-29 用途: 書類整理 その他業種 A4がクリアファイルごと綺麗に収まるので大変満足しています。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります ブックエンド レターケース レタートレー ペン立て その他卓上商品 デスクトレー シェアする マイページ 最近見た商品