時間記録・時間集計タイムレコーダー
時刻記録と時間集計の運用から選べる便利なタイムレコーダー!
使用タイムカード:MXカード
正社員またはパートいずれかを60人まで2欄印字で項目別に集計。社員:所定・早出残業・深夜残業・遅刻早退休日出勤・休日深夜の時間数と回数パート:平日最大3時間帯、休日最大3時間帯と回数
打刻のみで使用する場合は4欄印字。管理人数150人。
設定パスワードでセキュリティも万全。
インクリボンの残量表示搭載。
複数締め日対応(2種類設定可能)
設定カード方式でらくらく設定。
適合
【タイムカード】
MX・MRXカード(締日共通)
(100枚/箱)
消費電力(W)待機時:2、定格:6
トラスコ品番406-1021
材質HIPS・PMMA・SPCC
質量(kg)1.4
電源単相100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×100×200
登録人数60(集計時)150(打刻のみ)
TKG品番9-0000-0000
TKG品番(2017)6-2383-0401
印字回数4欄
集計機能あり
内容量1個
MX・MRXカード(締日共通)
(100枚/箱)