生爪STJ 小林 カワタ15インチ

生爪STJ 小林 カワタ15インチ ギガ・セレクション 生爪STJ 小林 カワタ15インチ ギガ・セレクション

材質S45C 寸法H(mm)M16 寸法A(mm)140 寸法F(mm)3.5 寸法D(mm)12.7 爪形状山取無 寸法E(mm)6 寸法B(mm)43 寸法I(mm)76.51 寸法G(mm)76.2 取付穴径(Φmm)26 寸法j(mm)19.03 内容量1組
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法C(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89777527 STJ385-65 65.5
35,100
33,980
37,378 (税込)
翌々日出荷
89777536 STJ385-86 86
40,200
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷
89777545 STJ385-106 106
43,800
41,980
46,178 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする