小型管理機
標準装備の大きな移動車輪でラクラク移動。
収納時に場所をとらない折りたたみハンドル。
握ると動き、放すと止まる安心・簡単操作。
うね間が狭くても耕うん・除草ができる分割式の爪。
耕うん幅(mm)600/310(分割式)
タンク容量(L)0.4
排気量(mL)98
運転時間(分)連続130
仕様移動車輪付
質量(kg)34
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~80坪
爪直径(Φmm)290
クラッチデッドマン
エンジンオイル量(mL)400
点火プラグB6HS
エンジン型式FJ100D
馬力(PS)最大3.0
内容量1台
注意
※配達時間の指定は、できません。(※配達前の連絡は可能です。)荷受時には、必ず受取りの方の補助をお願いします。
4tトラックが出入可能な事。狭路で別途車輌が必要な場合は、別料金が発生します。"
※個人宅への配送は出来ません。
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2022-02-27
- 用途:
- 畑の耕し
とても 深く耕すことが とても扱いやすいです 初めて 使いましたが こんなに 扱い易いなら もっと早く 買っておけば 良かったと 思います 力もあるので 畑作業が とても 楽になりました