小型耕うん機

小型耕うん機 ISEKIアグリ

簡単・綺麗にうね立てができる、うね立てプレート付き。
移動尾輪を標準装備。
ロック付デフ機構採用で方向転換がスムーズ。
握ると動き、放すと止まる安心・簡単操作。

仕様(スムーズ旋回)デフ・ロック付 質量(kg)80 タイプロータリー型 変速比前進2・後進1 タンク容量(L)2.5 排気量(mL)124 使用燃料ガソリン 機能うね立て 全長×全幅W×全高(mm)1350×600×1090 回転方向(ロータリー)正転1 エンジンタイプ4サイクル 使用の目安菜園の広さ~250坪 爪直径(Φmm)330 クラッチデッドマン タイヤサイズ3.50-7 エンジンオイル量(mL)600 耕うん幅(mm)500 点火プラグBP5ES エンジン型式FE120G 運転時間(分)連続130 馬力(PS)最大4.3 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88374167 VAR450
168,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする