ラウンド水さし

ラウンド水さし Richell(リッチェル)
(4件のレビュー)

丸みのあるやさしいフォルム、明るくライトなカラーの水さしです。人気のカラーでリニューアル。

用途園芸その他。 容量(L)1 材質本体:ABS樹脂、ノズル:ステンレス 質量(g)171 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×13×16.3 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88377012 - グリーン
950
 
 
取扱い終了
88377021 - ホワイト
950
 
 
取扱い終了
88377037 - ピンク
950
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88377012 - 72812959 ‐ グレースレクタングルピッチャー Richell(リッチェル) 72812959 グレースレクタングルピッチャー Richell(リッチェル) 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88377021 - 72812968 ‐ グレースレクタングルピッチャー Richell(リッチェル) 72812968 グレースレクタングルピッチャー Richell(リッチェル) 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88377037 - 72812977 ‐ グレースレクタングルピッチャー Richell(リッチェル) 72812977 グレースレクタングルピッチャー Richell(リッチェル) 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88377012
2021-03-24
用途:
鉢の水やり
医療・福祉・介護関連業

見た目は小さいですが1リットル入るので便利です。
注ぎ口が小さく細いので、葉の込み入った植物の根元近くへ狙った水やりに便利です。
作りも頑丈で長く使えそうです。

対象商品:
88377021
2020-07-31
用途:
植木に水をあげる
サービス業

見た目よりは水量が入り,軽く,水差ししやすいです。

対象商品:
88377012
2018-11-30
用途:
観葉植物の水やり
井上光司商店 様 (農・林・水産業)

細くて長い注ぎ口が便利。作りも丈夫で長持ちしそう。

対象商品:
88377021
2018-04-26
用途:
植物の水やり
製造業

大きな水差しは持っていたので、小さい観葉植物用に購入しました。軽くて口が細いので、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする