ハーベリーポット
ずらして、重ねて、立体花壇。いろんな植物でタワー作り。イチゴやハーブ、お花のタワーづくりに最適です。通気性、排水性に考慮した上げ底・スリット穴付き。植物にやさしい排水構造。支柱が挿せる穴付き。
用途プランター。
材質ポリプロピレン
容量(L)7.1
質量(g)425
規格(型)43型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×37×16
内容量1個
鉢・ポット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 88377791
2021-04-04
- 用途:
- いちごの栽培
いちごの栽培にぴったりです。一鉢で3株植えられます。積み重ねた時、カチッとハマるわけではないので、きちんと積み重ねないと傾きやすいので注意が必要です。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 88377807
2016-12-11
- 用途:
- イチゴの栽培ポットに使用
製造業
イチゴの株を同時に3株植え付けできる便利なポットで、2段に積んで使用しています。2段に積むことで省スペース化が図れ、日当たりも考慮されベランダでも問題なく使用できます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 88377791
2016-05-19
- 用途:
- 多肉腫用
その他業種
二個目です。真ん中に鉢を入れて4面で使ってます。高さができて見栄えがいいのですが土がかなり入ってしまいます。多肉腫は土がそんなに必要ないので向いてないかもしれませんが形と軽さと価格でリピートです
1人が参考にしています