サンケイ オーソサイド水和剤

サンケイ オーソサイド水和剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(5件のレビュー)

芝生のブラウンパッチ・種子・球根などの消毒に適した殺菌剤。

用途芝生・球根の消毒・苗立枯病などに。 適合病害虫白星病、赤かび病、葉枯症、黒変病、黒点病、葉腐病、赤焼病、炭疽病、黒星病、茎腐病、立枯病、苗立枯病、そうか病、褐斑病、腰折病、斑点病、疫病、つる枯病、灰色かび病、炭疽病、べと病、黒斑病、白色疫病、すす斑病、根腐萎凋病、縮葉病、落葉病、炭疽病、すす点病、晩腐病、褐色せん孔病、輪紋病(適応作物以外には使用しないで下さい) 有効成分キャプタン 剤形水和剤 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)11508 成分キャプタン 容量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×112 内容量1箱(50g)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88379322 -
600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88379322
2024-06-07
用途:
庭の手入れ時
自動車・二輪車・自転車関連業

鉢植えの多年草で使用していますが、使用前ぐったりしていた葉が使用後復活します。個人的な意見ですが、希釈倍数によっては4~5Lほどの散布液を作る時でも付属のスプーンで何杯も入れるのが面倒です。

2022-08-09
用途:
芝生の病気予防
その他業種

園芸に詳しい方は、詳しいと思いますが、芝生の病気予防などに、長年使っています。
どちらかといえば予防に重視しています。

対象商品:
88379322
2022-06-30
用途:
庭の桃の縮葉病予防に
農・林・水産業

桃ノ木は1本なので余らさないで使い切りできる少量で買えて良かった

対象商品:
88379322
2021-06-21
用途:
バラの殺菌予防のため

私の用途では使用期限までに無駄なく使える量で便利ですね。
他の農薬もこれぐらいの量であると便利なのに。

2人が参考にしています
対象商品:
88379322
2018-02-23
用途:
バラの消毒
農・林・水産業

発送も早く送料無料に薬品の品揃えか
いいのでとても気に入ってます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする