園芸用キンチョールE

園芸用キンチョールE 住友化学園芸

専用ノズル(3方向噴射式)で樹幹に食入したカミキリムシ幼虫を退治。

用途カミキリムシ幼虫(テッポウムシ)退治に。 成分ペルメトリン 容量(mL)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×64×207 農林水産省登録第(号)15975 毒劇区分普通物 内容量1本(420mL)
注意
※使用に際しては必ず商品の説明をよく読んで記載内容に従ってお使い下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88379462 -
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする