曜日別特売

シバニードグリーン粒剤

シバニードグリーン粒剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(7件のレビュー)

日本芝(こうらいしば)内の雑草退治に、すばやく枯れる効果がアップ(メーカー従来品比)。雑草を抑えながら芝生を健やかに育てる肥料入り。効果は約3ヵ月持続、早春の低温時でも効果を発揮。

成分
シアナジン・DBN
肥料/(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)11-8-7-3
用途雑草を枯らし芝生をイキイキ育てる肥料入り除草剤。剤形粒剤適合場所芝生適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、ニワホコリ、メヒシバ、スギナ容量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×67×218散布面積(m2)17.5~35適合作物日本芝農林水産省登録第(号)22745毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1本(700g)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88379541-
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88379541
2023-06-30
用途: 芝生への散布
農・林・水産業

容器を振っても顆粒剤が思うように出てきません。大変使いずらいです。

対象商品 : 88379541
2023-03-08
用途: 自宅の庭
石渡歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

注文後、二日で配送されました。迅速な対応ありがとうございます。

対象商品 : 88379541
2019-04-27
用途: 高麗芝に生える雑草退治
サービス業

効果がある雑草の種類の問題かと思いますが、思ったように枯れてくれません。散布量は、説明の通りに調整していますので、量の不足はないと思います。肥料は効果があって、芝の成長が早いです。

対象商品 : 88379541
2017-07-27
用途: 芝の手入れ

芝の雑草駆除にすごく役立ちました、撒くだけが楽でいい商品です、穴がもう少し大きくてもいいのかな?(散布がチョットしずらい)

対象商品 : 88379541
2015-05-14
用途: 庭のゴルフ用芝
自由業

効きが遅い感じがするし、価格も特に安くはない。

対象商品 : 88379541
2014-06-04
用途: シバニードグリーン粒剤

正直に申しまして、説明文の雑草を枯らして芝生の肥料とは残念ながら雑草伸び放題で確認出来ませんでした。

対象商品 : 88379541
2014-05-26
用途: シバニードグリーン粒剤

雑草まみれの芝生に雑草は除草し芝付は栄養剤とかですが、除草効果が未確認!?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする