ボルン

ボルン 住友化学園芸

マシン油を成分とした、カイガラムシ退治専用のエアゾール剤。

用途カイガラムシ退治に。 成分マシン油 容量(mL)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×214 農林水産省登録第(号)15206 毒劇区分普通物 内容量1本(420mL)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88379943 -
900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする