モスピラン液剤

モスピラン液剤 - KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
(21件のレビュー)

カキの実を落とす「カキノヘタムシガ」の防除に。浸透移行性殺虫剤。

用途持続性のある害虫防除薬。成分アセタミプリド容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120農林水産省登録第(号)20102毒劇区分普通物剤形液剤内容量1本(100mL)
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88380004-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88380004
2024-03-26
用途: 柿のへた虫駆除
建設業・工事業

今まで使っていた殺虫剤は、6月は毎週散布していたが、モスピランは月1回で効果があるみたいです。ただし、散布時期は大事です。

3が参考にしています
対象商品 : 88380004
2023-01-12
用途: 柿栽培用
不動産業

評判も良いので使ってみました。普通に効いていたようですが、散布のタイミングも大事だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88380004
2022-01-29
用途: 農作業
教育・研究機関

母からいい薬ないかと言われ購入しました。問題無く使用できているそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 88380004
2022-02-02
用途: レモンの殺虫消毒
その他業種

レモンに限らず柑橘類のハモグリバエやハモグリガの退治には最適。

対象商品 : 88380004
2021-10-04
用途: 柿のヘタ虫予防
高木農園農・林・水産業

毎年柿が収穫寸前で落果する為収穫ゼロでした。今年は花芽が付いてから雨上がりごと撒布しました。いろんな農薬を使いましたが、当薬が一番です。1000倍に薄める為格安です。

1が参考にしています
対象商品 : 88380004
2021-05-17
用途: 桃、柑橘類の絵描き虫の退治。
その他業種

夏みかんの絵描き虫の防除に卓効があり、ここ数年定番で使用している。

対象商品 : 88380004
2020-12-05
用途: 樹木の害虫駆除

この商品に限らす、農薬系の商品はホームセンターよりも安く買えるので助かります。

対象商品 : 88380004
2021-06-11
用途: カメムシの駆除
まつたその他業種

液剤は初めて使うが希釈倍率が500倍になっており、顆粒タイプだと2000倍で使えるのでコストからみると顆粒のほうが得です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする