曜日別特売
- モスピラン液剤 KINCHO園芸(旧:住友化学園芸) 88380004

モスピラン液剤

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本(100mL)
注文コード
88380004
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

カキの実を落とす「カキノヘタムシガ」の防除に。浸透移行性殺虫剤。

用途
持続性のある害虫防除薬。
成分
アセタミプリド
容量(mL)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×120
農林水産省登録第(号)
20102
毒劇区分
普通物
剤形
液剤
注意
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-28
用途: 農作業
製造業

柑橘類でハモグリバエやハモグリガなどに効果ありとのことでしたので購入いたしました。 今のところ柑橘系(レモン・金柑)に大きな害虫被害は受けていません。

2026-06-25
用途: 桃の葉のべたつき対策
株式会社クリエイティブアルコ 様

カイガラムシと思われますが、冬期にハーベストオイルでコーティングしていますが、一部分の枝にカイガラムシが発生し、葉がべたつきます。モスピランを散布することにより、べたつきが改善され、桃の果実が大きく成長しています。

2026-06-14
用途: 害虫対策の農薬
その他業種

希釈倍率から、長持ちするのが利点です。
害虫も毎年強くなって、ネオニコ系にも耐性を獲得し始めているのか?

対象商品 : 88380004
2024-03-26
用途: 柿のへた虫駆除
建設業・工事業

今まで使っていた殺虫剤は、6月は毎週散布していたが、モスピランは月1回で効果があるみたいです。ただし、散布時期は大事です。

4人が参考にしています
対象商品 : 88380004
2023-01-12
用途: 柿栽培用
不動産業

評判も良いので使ってみました。普通に効いていたようですが、散布のタイミングも大事だと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 88380004
2022-01-29
用途: 農作業
教育・研究機関

母からいい薬ないかと言われ購入しました。問題無く使用できているそうです。

1人が参考にしています
対象商品 : 88380004
2022-02-02
用途: レモンの殺虫消毒
その他業種

レモンに限らず柑橘類のハモグリバエやハモグリガの退治には最適。

対象商品 : 88380004
2021-10-04
用途: 柿のヘタ虫予防
高木農園 様(農・林・水産業)

毎年柿が収穫寸前で落果する為収穫ゼロでした。今年は花芽が付いてから雨上がりごと撒布しました。いろんな農薬を使いましたが、当薬が一番です。1000倍に薄める為格安です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする