種まき肥料

種まき肥料 東商

プロが育てたような立派な苗を育てる野菜と花の種まきの時に使う肥料!
使用後すぐに種まきできる穏やかに効く肥料です。
丈夫な株を育てるケイ酸が配合されています。
発根後すぐに栄養吸収できるので、栽培期間の短い葉菜類などの野菜に特におすすめです。
栄養吸収を高める特殊天然素材配合で収穫量や花付きが良くなります。

適合作物花、野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)3-4-2-0.15 容量(g)400 名称東商種まき肥料342号 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)165×245×25 内容量1袋(400g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88382192 -
350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする