集めた落ち葉(45L)に、本商品を約100gふりかけます。落ち葉を足で踏み固め、袋の半分程度にします。上から約4Lの水をまき、口を絞り、重しを載せます。1ヵ月後に一度袋を開け、棒・移植ゴテなどでかきまぜ、水分が抜けてしまったときは水分の補給をし、袋を縛り、重しを載せておきます。夏場で約3ヶ月・冬場で約4ヶ月くらいで完成です。
まだ、落ち葉を腐葉土に変えるために使用しているが、まだ日も浅く効果は確認できないが、徐々に進行しているようである。
昨年の秋に枯れ葉を集めて使用してみましたが、思ったより分解されていません。こんなものなのかよく分かりませんが一昨年のヌカを使った方が良くできました。
時々混ぜるのが足りないのか、こんなものなのかと。