コロマイト乳剤

コロマイト乳剤 エムシー緑化 コロマイト乳剤 エムシー緑化
(8件のレビュー)

微生物から生まれた殺ダニ剤で、有機栽培でも使えます。
減農薬栽培では、農薬としてカウントされません(一部の県を除く)。
即効性に優れ、ダニの卵~成虫まで効果があります。

成分
ミルベメクチン1.0%
有機溶剤・界面活性剤等99.0%
用途雑草に合わせ原液を規定量に希釈し茎葉に散布。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×101×41 農林水産省登録第(号)18406 毒劇区分普通物 剤形乳剤 内容量1本(30mL)
注意
※ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようにていねいに散布すること。
※本剤の連続散布は、ハダニ類の本剤に対する抵抗性を増加させるおそれがあるので、できるだけ年1回の散布とし、他の殺ダニ剤との輪番で使用すること。
※ハモグリバエ防除に使用する場合、老齢幼虫に対する効果が劣る場合があるので発生初期に時期を失せず、散布すること。
※高温、乾燥時の散布は薬害のおそれがあるのでさけること。
※展着剤によっては薬害を助長するものがあるので、汎用性展着剤以外の使用はさけること。特にアルキルエーテル系の展着剤は使用しないこと。
※りんごに使用する場合は、混用散布すると新しょう基部及び果そう部小葉が黄化する場合があるので注意すること。
※なしに使用する場合は、薬害のおそれがあるので6月以前には使用しないこと。
※洋なし(ル・レクチェ)に使用する場合は、薬害のおそれがあるので袋かけ後に散布すること。
※なすに使用する場合は、効果を落さず薬害をさけるために、炎天下をさけなるべく夕方に散布すること。
※なすの水なす及び加茂なす(大芹川種)には薬害のおそれがあるので、使用しないこと。
※いちごに使用する場合は、親株床以外では薬害を生ずるおそれがあるので、親株床以外では使用しないこと。
※蚕に長期間毒性があるので、桑葉にかからないように注意すること。
※ミツバチに対して軽度の影響があるので、以下のことに注意すること。1. ミツバチの巣箱に直接かからないようにすること。2.養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意し、ミツバチの危害防止に努めること。
※散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節すること。
※本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないように注意すること。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88389147 -
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88389147
2022-09-14
用途:
バラの鉢用
運輸・通信業

実際に使って効果がありました。次回はもう少し早めに散布し用と思います。
専用のスポイトも付いていて助かります。
混合のスプレーを使っていますがあくまでも初期の予防にはいいですが、虫も病気も専門の薬剤の方がやはり間違いなく効きますね。

対象商品:
88389147
2022-08-01
用途:
バラの鉢用
運輸・通信業

予防用で殺菌殺虫のスプレーを輪番で使っていますが、ハダニやうどん粉病はある程度広がってしまうと専門薬でないと駄目ですね。うどん粉病用は持っているのですが、ハダニ用はなかったので購入しました。他の方のレビューを参考にコロマイト乳剤にしました。
散布して2、3日ですがいい感じです。スポイトも付いているのでいいですね。

対象商品:
88389147
2022-07-20
用途:
家庭内個人使用
卸売・小売業

ハダニ対策の農薬は、耐性がつき易く、年間1回のみの使用制限(これは2回であるが)の為、
別に数種持ち合わせ使用している。これもその1つである。

対象商品:
88389147
2022-06-28
用途:
バラのダニ対策
田中企画 様 (不動産業)

ダニ対策として2年前より使用しています。同じ薬剤ばかりを使用しては効力の面で問題ですのでミックスしようしています

対象商品:
88389147
2021-10-12
用途:
柑橘のダニ駆除
製造業

家庭果実栽培として容量が大きいサイズでは持て余すので容量30mlは丁度よい。

対象商品:
88389147
2019-04-30
用途:
ばら消毒
農・林・水産業

ばらのハダニがいなくなりました。
効果絶大でした。
今後も使いたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
88389147
2015-10-21
用途:
さつき盆栽のハダニ対応
その他業種

ハダニに有効な農薬は沢山ありますがコロマイト乳剤は確実に効果があり非常に使いやすい乳剤です。予防薬としても利用できますが被害を確認してからでも大きな効果があり、確信し安心して利用できます。

対象商品:
88389147
2016-08-25
用途:
家庭菜園
豊岡整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

トマトのサビダニ病に使用、かなり悪化してからの使用で完全とまではいきませんが、止まったみたいです。早期の使用をお勧めします。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする