曜日別特売

KANAステンレスチェーンオフセットリンク

KANAステンレスチェーンオフセットリンク - KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンオフセットリンク - KANA(片山チエン)
ユニット長さ(m)3材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88395666KANA40-SUSOL0.63
460
309
340(税込)
当日出荷
88395675KANA50-SUSOL1.04
470
299
329(税込)
当日出荷
88395684KANA60-SUSOL1.5
620
389
428(税込)
当日出荷
返品不可
88395693KANA80-SUSOL2.62
900
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする