曜日別特売

KCM標準ローラチェーン

KCM標準ローラチェーン - KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーン - KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーン - KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーン - KANA(片山チエン)KCM標準ローラチェーン - KANA(片山チエン)
(2件のレビュー)
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピン形式
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
ユニットリンク数
列数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8839605206B-T1本(3m)リベット形9.5255.723201
5,100
3,825
4,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
88396086100-3CPT1本(3m)割ピン形31.7519.05963
88,400
66,300
72,930(税込)
16日以内出荷
返品不可
88396095100-4CPT1本(1.5m)割ピン形31.7519.05484
68,300
51,225
56,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
88396131120-3CPT1本(1.5m)割ピン形38.125.4403
61,200
45,900
50,490(税込)
16日以内出荷
返品不可
88396165140-3CPT1本(1.5m)割ピン形44.4525.4343
73,900
55,425
60,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
88396192160-3CPT1本(1.5m)割ピン形50.831.75303
93,500
70,125
77,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
88396217200-2CPT1本(1.5m)割ピン形63.538.1242
127,600
95,700
105,270(税込)
16日以内出荷
返品不可
8839625335-3T1本(3m)リベット形9.5254.783203
13,000
9,750
10,725(税込)
16日以内出荷
返品不可
8839626280-CS1本(15m)リベット形25.415.8812001
70,900
53,175
58,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
8839628740-2T1本(3m)リベット形12.77.952402
10,000
7,500
8,250(税込)
16日以内出荷
返品不可
8839629640-3T1本(3m)リベット形12.77.952403
15,200
11,400
12,540(税込)
16日以内出荷
返品不可
8839630540-4T1本(3m)リベット形12.77.952404
22,800
17,100
18,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
8839631460-CS1本(30m)リベット形19.0512.716001
81,800
61,350
67,485(税込)
16日以内出荷
返品不可
8839633250-CS1本(30m)リベット形15.8759.5319201
57,500
43,125
47,438(税込)
翌々日出荷
返品不可
88396357415S-T1本(1.5m)リベット形12.74.761201
2,700
2,025
2,228(税込)
当日出荷
88396366415-T1本(1.5m)リベット形12.74.761201
1,700
1,275
1,403(税込)
当日出荷
88396375420-T1本(1.5m)リベット形12.76.351201
2,700
2,025
2,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
8839639350-3T1本(3m)リベット形15.8759.531923
20,300
15,225
16,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
8839640250-4T1本(3m)リベット形15.8759.531924
30,600
22,950
25,245(税込)
16日以内出荷
返品不可
88396411410-CS1本(152m)リベット形12.73.4120001
123,200
92,400
101,640(税込)
16日以内出荷
返品不可
8839644560-3T1本(3m)リベット形19.0512.71603
28,900
21,675
23,843(税込)
16日以内出荷
返品不可
8839645460-4T1本(3m)リベット形19.0512.71604
44,500
33,375
36,713(税込)
16日以内出荷
返品不可
8839646340-CS1本(40m)リベット形12.77.9524001
42,800
32,100
35,310(税込)
16日以内出荷
返品不可
8839650680-3CPT1本(3m)割ピン形25.415.881203
56,400
42,300
46,530(税込)
16日以内出荷
返品不可
8839651580-4CPT1本(3m)割ピン形25.415.881204
85,400
64,050
70,455(税込)
16日以内出荷
返品不可
8839653335-CS1本(76m)リベット形9.5254.7880001
94,000
70,500
77,550(税込)
16日以内出荷
返品不可
88396061100-2CPT1本(3m)割ピン形31.7519.05962
49,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
88396104100-CPT1本(3m)割ピン形31.7519.05961
21,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
88396113100-RPT1本(3m)リベット形31.7519.05961
19,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
88396122120-2CPT1本(3m)割ピン形38.125.4802
69,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
88396147120-CPT1本(3m)割ピン形38.125.4801
29,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
88396156140-2CPT1本(1.5m)割ピン形44.4525.4342
41,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
88396174140-CPT1本(3m)割ピン形44.4525.4681
35,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
88396183160-2CPT1本(1.5m)割ピン形50.831.75302
52,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
88396201160-CPT1本(3m)割ピン形50.831.75601
44,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
88396226200-CPT1本(3m)割ピン形63.538.1481
91,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
8839623525-T31本(3m)リベット形6.353.184801
3,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
8839624435-2T1本(3m)リベット形9.5254.783202
7,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
8839627135-T31本(3m)リベット形9.5254.783201
3,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
8839632340-T31本(3m)リベット形12.77.952401
3,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
88396341410-T1本リベット形12.73.41061
930
取扱い終了
返品不可
代替品有
8839638450-2T1本(3m)リベット形15.8759.531922
11,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
8839642750-T31本(3m)リベット形15.8759.531921
4,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
8839643660-2T1本(3m)リベット形19.0512.71602
16,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
8839647260-T1本(3m)リベット形19.0512.71601
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
8839648180-2CPT1本(3m)割ピン形25.415.881202
31,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
8839649780-2RPT1本(3m)リベット形25.415.881202
28,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
8839652480-CPT1本(3m)割ピン形25.415.881201
13,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
8839654280-RPT1本(3m)リベット形25.415.881201
11,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
88396077100-2RPT1本(3m)リベット形31.7519.05962
46,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88396061100-2CPT05749651KCM100-2-3m CP100-2CPT 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン) 05749651標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)1個
38,285
税込42,114
注文コードが変更になりました
88396104100-CPT05749642KCM100-3m CP100-CPT 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン) 05749642標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)1本
18,675
税込20,543
注文コードが変更になりました
88396113100-RPT05749624KCM100-3m RP100-RPT 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン) 05749624標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)1本
17,325
税込19,058
注文コードが変更になりました
88396122120-2CPT05749676KCM120-2-3m CP120-2CPT 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン) 05749676標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)1個
53,040
税込58,344
注文コードが変更になりました
88396147120-CPT05749667KCM120-3m CP120-CPT 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン) 05749667標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)1本
22,425
税込24,668
注文コードが変更になりました
88396156140-2CPT07046305140-2CP34L (1.5M34L)140-2CPT KCM ローラチェーン140-2 KANA(片山チエン) 07046305KCM ローラチェーン140-2KANA(片山チエン)1本
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
88396174140-CPT07046314140-1CP68L (3M68L)140-CPT KCM ローラチェーン140CP KANA(片山チエン) 07046314KCM ローラチェーン140CPKANA(片山チエン)1本
31,275
税込34,403
注文コードが変更になりました
88396183160-2CPT07046323160-2CP30L (1.5M30L)160-2CPT KCM ローラチェーン160-2 KANA(片山チエン) 07046323KCM ローラチェーン160-2KANA(片山チエン)1本
46,880
税込51,568
注文コードが変更になりました
88396201160-CPT07046332160-1CP60L (3M60L)160-CPT KCM ローラチェーン160CP KANA(片山チエン) 07046332KCM ローラチェーン160CPKANA(片山チエン)1本
39,525
税込43,478
注文コードが変更になりました
88396226200-CPT07046357200-1CP48L (3M48L)200-CPT KCM ローラチェーン200CP KANA(片山チエン) 07046357KCM ローラチェーン200CPKANA(片山チエン)1本
80,850
税込88,935
注文コードが変更になりました
8839623525-T335274915KCM25-3m25-T3 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン) 35274915標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)1本
2,535
税込2,789
注文コードが変更になりました
8839624435-2T05749511KCM35-2-3m35-2T 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン) 05749511標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)1個
5,590
税込6,149
注文コードが変更になりました
8839627135-T305749502KCM35-3m35-T3 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン) 05749502標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)1本
2,405
税込2,646
注文コードが変更になりました
8839632340-T305749527KCM40-3m40-T3 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン) 05749527標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)1本
2,795
税込3,075
注文コードが変更になりました
88396341410-T36911603KCM410-1.35m410-T 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン) 36911603標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)1本
715
税込787
注文コードが変更になりました
8839638450-2T05749554KCM50-2-3m50-2T 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン) 05749554標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)1個
8,775
税込9,653
注文コードが変更になりました
8839642750-T305749545KCM50-3m50-T3 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン) 05749545標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)1本
3,640
税込4,004
注文コードが変更になりました
8839643660-2T05749572KCM60-2-3m60-2T 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン) 05749572標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)1個
12,545
税込13,800
注文コードが変更になりました
8839647260-T05749563KCM60-3m60-T 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン) 05749563標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)1本
5,330
税込5,863
注文コードが変更になりました
8839648180-2CPT05749615KCM80-2-3m CP80-2CPT 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン) 05749615標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました
8839649780-2RPT05749597KCM80-2-3m RP80-2RPT 標準形ローラーチェーン2列 KANA(片山チエン) 05749597標準形ローラーチェーン2列KANA(片山チエン)1個
21,775
税込23,953
注文コードが変更になりました
8839652480-CPT05749606KCM80-3m CP80-CPT 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン) 05749606標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)1本
11,850
税込13,035
注文コードが変更になりました
8839654280-RPT05749581KCM80-3m RP80-RPT 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン) 05749581標準形ローラーチェーンKANA(片山チエン)1本
9,165
税込10,082
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88396357
2022-09-18
用途: 電動シャッターのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンカッターも同時に購入しました、ジョイントリンクはついています。

1が参考にしています
対象商品 : 88396357
2015-11-29
用途: 農機具に使用

チェーンメーカの商品なので問題なく使用できます。チェーンを見て40番だと思い標準の物を最初に注文し交換しようとしたら幅が狭く調べた結果415Sだと分かり再注文しました。チェーンだけを注文すると送料が掛かりますが、他の物を同時に購入することによって安く購入できて満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする