曜日別特売

特定化学物質標識(エコユニボード)

特定化学物質標識(エコユニボード) - ユニット特定化学物質標識(エコユニボード) - ユニット
(4件のレビュー)
寸法(mm)600×450仕様Φ2.5mm穴4スミ材質エコユニボード厚さ(mm)1.2内容量1枚
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57168737815-281屋内作業場におけるエチルベンゼン塗装業務の注意事項
3,170
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88576871815-04A重クロム酸ナトリウム
3,170
取扱い終了
88576887815-05A石綿
3,170
取扱い終了
88576896815-07Aベンゼン
3,170
取扱い終了
88576905815-08Aコールタール
3,170
取扱い終了
88576914815-11A塩素
3,170
取扱い終了
88576923815-12A苛性ソーダ
3,170
取扱い終了
88576932815-13A硫酸
3,170
取扱い終了
88576941815-14A硫化水素
3,170
取扱い終了
88576957815-15Aアンモニア
3,170
取扱い終了
88576966815-16次亜塩素酸ソーダ
2,880
取扱い終了
20741358815-16A次亜塩素酸ソーダNaOCI
3,170
取扱い終了
88576975815-17A塩酸
3,170
取扱い終了
88576984815-19A硝酸
3,170
取扱い終了
88576993815-21Aフッ化水素
3,170
取扱い終了
88577002815-22Aエチレンオキシド
3,170
取扱い終了
88577011815-23ホルムアルデヒド等
3,170
取扱い終了
88577027815-241・3-ブタジエン等
3,170
取扱い終了
88577036815-25硫酸ジエチル等
3,170
取扱い終了
88577045815-26ニッケル
3,170
取扱い終了
88577054815-27砒素
3,170
取扱い終了
20741367815-28エチルベンゼンC8H10
3,170
取扱い終了
57168755815-29塩化コバルト(Ⅱ)
3,170
取扱い終了
57168782815-31酸化コバルト
3,170
取扱い終了
88577063815-30書き込み用
3,170
取扱い終了
20741376815-32ジクロロメタン(二塩化メチレン)CH2Cl2
3,170
取扱い終了
10008145815-33スチレン
3,170
取扱い終了
57168807815-37Aクロロホルム
3,170
取扱い終了
16371924815-34メチルイソブチルケトン
3,170
取扱い終了
20741385815-381,2-ジクロロエタンC2H4Cl2
3,170
取扱い終了
20741394815-39テトラクロロエチレンC2Cl4
3,170
取扱い終了
20115217815-46ナフタレン
3,170
取扱い終了
20115226815-47リフラクトリーセラミックファイバー
3,170
取扱い終了
20741403815-42四塩化炭素CCl4
3,170
取扱い終了
20741412815-43トリクロロエチレンC2HCl3
3,170
取扱い終了
20741428815-441,4-ジオキサンC4H8O2
3,170
取扱い終了
20741437815-451,1,2,2-テトラクロロエタンC2H2Cl4
3,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16371924
2019-01-08
用途: 現場掲示用

労働基準監督署からの指摘にて慌てて探したのですが、すぐに見つけることが出来、特に何もしなくてもそのまま掲示できるのが便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 88576932
2018-09-06
用途: 分析室
日本肥糧株式会社 製造業

最近知ったことですが、特化物を使用する箇所では法令で掲示することが義務付けられています。そこで、急いで購入することにしました。コンプライアンスを重視するのであれば必須だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10008145
2017-01-18
用途: 工場内に掲示

プラスチック製で良くできていました。取付も楽にできたので、購入して良かったです。

対象商品 : 20741367
2017-04-13
用途: 塗料倉庫内に保管の塗料取扱い時の注意喚起表示
太平電業株式会社建設業・工事業

板サイズ及び文字サイズ、記載内容共に希望通りであり注意喚起に役立ち
関係者からも好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする