曜日別特売

酸欠関係標識(鉄板)

酸欠関係標識(鉄板) - ユニット
文字内容関係者以外立入禁止酸欠危険場所取付方式4隅穴材質鉄板(普通山)仕様穴4スミトラスコ品番742-6313寸法(mm)450×300質量(g)540内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88577946814-60B
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする